内容量1台
仕様●寸法:幅Φ608mm×高さ140mm●質量:3.6kg●セード材質:アクリル(乳白)・クリーンエース●畳数:〜12畳●色温度:昼光色(6500K)-電球色(2000K)●全光束:5499lm●消費電力:43.9W(ひろがり58.9W)●機能:サイド導光板ライト・きれいに光る・ムシールド・ワイド調光・調色●光源寿命:40000時間●平均演色評価数:Ra85●リモコン:NLER004-LC●その他:スペーサー(SPACER-N※別売り)使用で傾斜天井45度まで対応可能・竿縁天井アダプター(NLEX90000※別売り)使用時竿縁天井取付対応可能
注文コード04567389
品番NLEH12022A-LC