培地ボトル 角型 PETG バルク 滅菌済み 24個入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24個) 注文コード 04567495 品番 230765
参考基準価格(税別)¥84,300 販売価格(税込) ¥92,729
販売価格(税別)
84,299

軽量なプラスチック素材は、ガラスよりも取り扱いが簡単で安全です。正方形のメディアボトル形状で、冷蔵保管エリアのスペースを節約します。PETボトルには、はっきりと印刷された目盛りと明確なマーキングエリアがあります。PETGボトルには、目盛りが成形されています。すべてのボトルは無菌で、個別包装またはトレイ包装が可能、PETおよびPETGの両素材は、ポリスチレンと比較してガス透過性を低減し、溶液の安定性を向上させます。使用温度範囲:-80℃〜60

仕様●サイズ:幅×奥行×高さ 90mm×90mm×220mm アズワン品番67-8769-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする