IZUMI(イズミ)
IZUMI(イズミ)の 処置・手術
IZUMI(イズミ)の 手術室用品
IZUMI(イズミ)の 消毒盤台
手術室用昇降式 メイヨテーブル MYシリーズ
商品レビューを投稿する
77日以内出荷
返品不可
77日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
67-8769-77
注文コード
04567809
品番
MY-02
参考基準価格(税別)
¥410,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
テーブルサイドのレバーを握ることで、器械出し看護師一人でも自由に高さを調整できます。脚部を手術台の下に差し込むことができます。
洗浄・滅菌に適した取外式トレー型の昇降式メイヨテーブルです。
仕様
●材質:ステンレス●サイズ:ベース/500×400mm、トレー/縦560×横415×淵高さ22mm(22インチ)●昇降範囲:900〜1300mm●重量:23.5kg●耐荷重:約10kg(支柱中心部)
アズワン品番
67-8769-77