アイホン
アイホンの 施設用家具・備品
アイホンの 病室用品
アイホンの 安全・保護
NFXシステム用呼出握り釦 NFR-8Aシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04567906
品番
NFR-8A-2.0
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
NFXシステム専用の呼出握りボタンです。
専用子機に接続して使用します。NFXシステム以外には接続・使用出来ません。
仕様
●材質:自己消火性樹脂●ボタン位置:握り部/製品先端●付属:断線防止機構●コード長さ(m):2
アズワン品番
67-8770-81