あかしや
あかしやの 図工/美術/画材/書道
あかしやの 書道用品
あかしやの 墨/墨汁
一條秋水 いちじょうしゅうすい 5本入 PLシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(5本)
仕様
●太筆●主原毛:馬尾脇毛、羊毛、狸毛、鹿毛●軸径:3号(約12.5mm)●穂の形状:中鋒(53mm)●弾力:やや柔かめ●主な用途:書道教室・趣味の書道●適正:楷書・行書(半紙4〜6文字)●JANコード(1本):4963095062239
注文コード
04567949
品番
PL-201
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
300年の歴史を継承する『あかしや』の奈良筆の中から厳選したスタンダードシリーズ
仕様
●太筆●主原毛:馬尾脇毛、羊毛、狸毛、鹿毛●軸径:3号(約12.5mm)●穂の形状:中鋒(53mm)●弾力:やや柔かめ●主な用途:書道教室・趣味の書道●適正:楷書・行書(半紙4〜6文字)●JANコード(1本):4963095062239
アズワン品番
67-8771-26