兼毛書写楽FITGRIP プラケース入り 2本組×5セット入 ALS-Fシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(5セット) 仕様●太筆/細筆●主原毛:馬毛、羊毛、特殊ポリエステル毛●軸径:太筆4号/細筆8号●穂の形状:中鋒●弾力:硬め●主な用途:学校書写・書道教室●適正:楷書(半紙2〜4文字/名前書き)●JANコード(1セット):4963095236722 注文コード04567967 品番ALS-F140C-P
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

300年の歴史を継承する『あかしや』の奈良筆の中から厳選した入門者用シリーズ、筆を持つ位置がわかるフィットグリップ採用!!(登録意匠第1513592号)、毛筆書写入門者用に全く新しい毛組みで作られた穂先です。馬毛・羊毛の自然なしなやかさと、人造毛の強い弾力を兼ね備え、理想的なバランスを生み出しました。墨が流れやすくお手入れも簡単。特に初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。

仕様●太筆/細筆●主原毛:馬毛、羊毛、特殊ポリエステル毛●軸径:太筆4号/細筆8号●穂の形状:中鋒●弾力:硬め●主な用途:学校書写・書道教室●適正:楷書(半紙2〜4文字/名前書き)●JANコード(1セット):4963095236722 アズワン品番67-8771-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする