3号 人造毛書写楽 <短鋒> 5本入 ALPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(5本) 仕様●太筆●主原毛:人造毛(特殊ポリエステル毛)●軸径:3号(約12.8mm)●短鋒●弾力:やや硬め●主な用途:学校書写・書道教室●適正:楷書(半紙2〜4文字)●JANコード(1本):4963095211217 注文コード04567985 品番ALP-D100
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

300年の歴史を継承する『あかしや』の奈良筆の中から厳選した入門者用シリーズ、この筆は特殊ポリエステル毛で作られているため、動物の毛に比べ耐久性に優れ、毛抜けや毛切れが少なく丈夫です。お手入れも簡単で穂先を洗うときに墨が流れやすく、カビも発生しにくいため扱いやすく、初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。弾力性があり穂先も鋭いため、トメ、ハネ、ハライなどの基本点画を美しく表現でき、主に楷書に適しています。

仕様●太筆●主原毛:人造毛(特殊ポリエステル毛)●軸径:3号(約12.8mm)●短鋒●弾力:やや硬め●主な用途:学校書写・書道教室●適正:楷書(半紙2〜4文字)●JANコード(1本):4963095211217 アズワン品番67-8771-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする