トレード
トレードの 幕・旗
トレードの 表示旗
のぼり旗 お得な 焼肉ランチ 自慢の W600×H1800
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:600X1800●仕立て:チチ●材質/仕上:ポンジ●コード番号:322-8948
注文コード
04568159
品番
6300016562
参考基準価格(税別)
¥4,229
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:600X1800●仕立て:チチ●材質/仕上:ポンジ●コード番号:322-8948
アズワン品番
67-8841-17