画像準備中

のぼり旗 焼肉ランチ 自慢のお肉をラ W600×H1800

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04568177 品番6300016565
参考基準価格(税別)¥4,229 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。

仕様●外形寸法(mm)横×縦:600X1800●仕立て:チチ●材質/仕上:ポンジ●コード番号:323-8397 アズワン品番67-8841-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする