トレード
トレードの 標示スタンド・立札
トレードの メッセージスタンド
バリウス B1横 ロータイプ ブラックボード仕様 ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●本体サイズ(mm):W1066×H970×D395●面板サイズ(mm):W1014×H712●有効表示サイズ(mm):W1014×H712●取り付け方法:面板差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板:マーカーボード(ブラック)●コード番号:354-7276
注文コード
04568195
品番
6300020069
参考基準価格(税別)
¥53,260
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フレーム本体にポスターを差し込むだけです。スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様
●本体サイズ(mm):W1066×H970×D395●面板サイズ(mm):W1014×H712●有効表示サイズ(mm):W1014×H712●取り付け方法:面板差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板:マーカーボード(ブラック)●コード番号:354-7276
アズワン品番
67-8875-67