トレード
トレードの 標示スタンド・立札
トレードの メッセージスタンド
バリウス A1 ブラックボード仕様 ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04568229
品番
6300020073
参考基準価格(税別)
¥42,420
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
フレーム本体にポスターを差し込むだけです。スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様
●本体サイズ(mm):W630×H1080×D440●面板サイズ(mm):W594×H841●有効表示サイズ(mm):W578×H825●取り付け方法:面板差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板:マーカーボード(ブラック)●コード番号:354-8766
アズワン品番
67-8875-71