トレード
トレードの 標示スタンド・立札
トレードの メッセージスタンド
バリウス A3縦縦 ブラックボード仕様 ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●本体サイズ(mm):W333×H1080×D575●面板サイズ(mm):W297×H841●有効表示サイズ(mm):W281×H825●取り付け方法:面板差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板:マーカーボード(ブラック)●コード番号:355-0453
注文コード
04568238
品番
6300020074
参考基準価格(税別)
¥43,550
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フレーム本体にポスターを差し込むだけです。スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様
●本体サイズ(mm):W333×H1080×D575●面板サイズ(mm):W297×H841●有効表示サイズ(mm):W281×H825●取り付け方法:面板差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板:マーカーボード(ブラック)●コード番号:355-0453
アズワン品番
67-8875-72