トレード
トレードの 標示スタンド・立札
トレードの メッセージスタンド
バリウス B1 ホワイトボード仕様 シルバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04568299
品番
6300020083
参考基準価格(税別)
¥45,620
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
フレーム本体にポスターを差し込むだけです。スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様
●本体サイズ(mm):W764×H1275×D480●面板サイズ(mm):W728×H1030●有効表示サイズ(mm):W712×H1014●取り付け方法:面板差替え式●色:シルバー●材質/仕上:フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板:マーカーボード(ホワイト)●コード番号:354-5659
アズワン品番
67-8875-81