画像準備中

バリウス A3縦縦 ホワイトボード仕様 シルバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●本体サイズ(mm):W333×H970×D440●面板サイズ(mm):W297×H841●有効表示サイズ(mm):W281×H825●取り付け方法:面板差替え式●色:シルバー●材質/仕上:フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板:マーカーボード(ホワイト)●コード番号:354-7198 注文コード04568335 品番6300020087
参考基準価格(税別)¥28,620 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

フレーム本体にポスターを差し込むだけです。スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。

仕様●本体サイズ(mm):W333×H970×D440●面板サイズ(mm):W297×H841●有効表示サイズ(mm):W281×H825●取り付け方法:面板差替え式●色:シルバー●材質/仕上:フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板:マーカーボード(ホワイト)●コード番号:354-7198 アズワン品番67-8875-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする