トレード
トレードの 標示スタンド・立札
トレードの メッセージスタンド
ポスターグリップスタンド看板コンビ 屋内用 A2A2片面
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●本体サイズ(mm):W470×H1400×D530●有効表示サイズ(mm):W407×H581●取り付け方法:ポスター差替え式●色:シルバー●材質/仕上:本体:アルミ押出し、透明面板:アクリル板1.5mm厚、背板:ハードボード、フレーム:アルミ押出し32mm幅●コード番号:355-0439
注文コード
04568387
品番
6300020100
参考基準価格(税別)
¥61,090
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
2枚のパネルで訴求力倍増です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様
●本体サイズ(mm):W470×H1400×D530●有効表示サイズ(mm):W407×H581●取り付け方法:ポスター差替え式●色:シルバー●材質/仕上:本体:アルミ押出し、透明面板:アクリル板1.5mm厚、背板:ハードボード、フレーム:アルミ押出し32mm幅●コード番号:355-0439
アズワン品番
67-8875-98