トレード
トレードの 標示スタンド・立札
トレードの メッセージスタンド
ポスターグリップスタンド看板コンビ 屋外用 A2A2片面
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●本体サイズ(mm):W470×H1400×D530●有効表示サイズ(mm):W407×H581●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:アルミ押出し、透明面板:アクリル板1.5mm厚、背板:アルミ複合板、フレームアルミ押出し32mm幅●コード番号:355-1950
注文コード
04568421
品番
6300020103
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
2枚のパネルで訴求力倍増です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様
●本体サイズ(mm):W470×H1400×D530●有効表示サイズ(mm):W407×H581●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:アルミ押出し、透明面板:アクリル板1.5mm厚、背板:アルミ複合板、フレームアルミ押出し32mm幅●コード番号:355-1950
アズワン品番
67-8876-02