トレード
トレードの 標示スタンド・立札
トレードの メッセージスタンド
ポスターグリップスタンド看板コンビ 屋外用 A2A1片面
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●本体サイズ(mm):W644×H1500×D510●有効表示サイズ(mm):W581×H828●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:アルミ押出し、透明面板:アクリル板1.5mm厚、背板:アルミ複合板、フレームアルミ押出し32mm幅●コード番号:354-4119
注文コード
04568448
品番
6300020107
参考基準価格(税別)
¥74,690
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
2枚のパネルで訴求力倍増です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様
●本体サイズ(mm):W644×H1500×D510●有効表示サイズ(mm):W581×H828●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:アルミ押出し、透明面板:アクリル板1.5mm厚、背板:アルミ複合板、フレームアルミ押出し32mm幅●コード番号:354-4119
アズワン品番
67-8876-06