画像準備中

ポスターグリップスタンド看板コンビ 屋内用 B2B2片面

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●本体サイズ(mm):W565×H1690×D620●有効表示サイズ(mm):W502×H715●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:アルミ押出し、透明面板:アクリル板1.5mm厚、背板:ハードボード、フレーム:アルミ押出し32mm幅●コード番号:355-0390 注文コード04568457 品番6300020109
参考基準価格(税別)¥72,050 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

2枚のパネルで訴求力倍増です。ポスター掲示、店内・店頭での販促に。

仕様●本体サイズ(mm):W565×H1690×D620●有効表示サイズ(mm):W502×H715●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:アルミ押出し、透明面板:アクリル板1.5mm厚、背板:ハードボード、フレーム:アルミ押出し32mm幅●コード番号:355-0390 アズワン品番67-8876-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする