画像準備中

バリウススタンド看板 A0ヨコ ロー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●本体サイズ:W1225×H970×D360mm●面板サイズ:W1189×H841mm●有効表示サイズ:W1173×H825mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:透明面板:アクリル透明1.5mm厚、背板:アルミ複合板(白)3mm厚、フレーム:アルミ押し出し材●コード番号:355-1978 注文コード04569595 品番6300020428
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

フレーム本体にポスターを差し込むだけです。スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。

仕様●本体サイズ:W1225×H970×D360mm●面板サイズ:W1189×H841mm●有効表示サイズ:W1173×H825mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:透明面板:アクリル透明1.5mm厚、背板:アルミ複合板(白)3mm厚、フレーム:アルミ押し出し材●コード番号:355-1978 アズワン品番67-8879-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする