トレード
トレードの 標示スタンド・立札
トレードの メッセージスタンド
バリウススタンド看板 B2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●本体サイズ:W551×H970×D360mm●面板サイズ:W515×H728mm●有効表示サイズ:W499×H712mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:透明面板:アクリル透明1.5mm厚、背板:アルミ複合板(白)3mm厚、フレーム:アルミ押し出し材●コード番号:354-7209
注文コード
04569690
品番
6300020440
参考基準価格(税別)
¥26,914
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フレーム本体にポスターを差し込むだけです。スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。施設、店舗内のポスター掲示、販促用に。
仕様
●本体サイズ:W551×H970×D360mm●面板サイズ:W515×H728mm●有効表示サイズ:W499×H712mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:透明面板:アクリル透明1.5mm厚、背板:アルミ複合板(白)3mm厚、フレーム:アルミ押し出し材●コード番号:354-7209
アズワン品番
67-8879-25