内容量1台仕様●本体サイズ:W460×H1180×D480mm●面板サイズ:A2縦(W420×H594)mm●有効表示サイズ:W411×H581mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板:アルミ複合板(白)+アクリル板透明3mm厚、レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)、パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)●コード番号:354-5666注文コード04569778品番6300020471