内容量1台
仕様●本体サイズ:W610×H1475×D780mm●面板サイズ:A1縦(W594×H841)mm●有効表示サイズ:W512×H726mm●屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。●材質/仕上:フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板:アルミ複合板(白)+アクリル板透明3mm厚、レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)、パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)●コード番号:355-0433
注文コード04569805
品番6300020474