トレード
トレードの 内装資材
トレードの 壁紙・シート
トレードの 壁紙
ニューエコのりパネ 5mm厚 片面のり付き バラ売り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:728×1030●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、片面のり付き●コード番号:358-5444
注文コード
04569839
品番
6300023242
参考基準価格(税別)
¥6,271
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
のり付きパネルのエコマーク認定商品です。POP・ディスプレイ、クラフト用に。
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:728×1030●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、片面のり付き●コード番号:358-5444
アズワン品番
67-8880-37