ECP2004 ゴム砥石 セラミックポイント/ホイール 軸径2.34 #80 アルゴファイルジャパン 04569980

ECP2004 ゴム砥石 セラミックポイント/ホイール 軸径2.34 #80 アルゴファイルジャパン 04569980
ECP2004 ゴム砥石 セラミックポイント/ホイール 軸径2.34 #80 アルゴファイルジャパン 04569980

ゴム砥石 セラミックポイント/ホイール 軸径2.34 #80ECP2004

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
内容量1袋(12本)
トラスコ品番198-7071
内容量1袋(12本)注文コード04569980品番ECP2004
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ゴムがシリコンポイントより硬質になるため減りが少なくより長くご使用いただけます。

用途
非鉄金属、合金鋼、ステンレス、一般鋼に。
トラスコ品番
198-7071
軸径(Φmm)
2.34
粒度
#80
サイズ
2.34Φ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする