トレード
トレードの 内装資材
トレードの 壁紙・シート
トレードの 壁紙
のりパネ 7mm厚 バラ売り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:515×728●厚さ(mm):7●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面のり付き●コード番号:358-5434
注文コード
04570207
品番
6300023296
参考基準価格(税別)
¥5,657
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
簡単・便利、きれいに仕上がるのり付きパネルです。POP・ディスプレイ、クラフト用に。
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:515×728●厚さ(mm):7●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面のり付き●コード番号:358-5434
アズワン品番
67-8880-91