トレード
トレードの 内装資材
トレードの 壁紙・シート
トレードの 壁紙
のりパネ ハイブリッドG 片面のり付き バラ売り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:297×420●厚さ(mm):7●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、片面のり付き●コード番号:358-3843
注文コード
04570469
品番
6300023333
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
膨れ・反りの出にくい、のりパネの最高級品です。POP・ディスプレイ、クラフト用に。
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:297×420●厚さ(mm):7●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、片面のり付き●コード番号:358-3843
アズワン品番
67-8881-29