トレード
トレードの 内装資材
トレードの 壁紙・シート
トレードの 壁紙
ハイパープロタックS 1mm厚 片面のり付き バラ売り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:364×515●厚さ(mm):1●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、片面のり付き●コード番号:358-3829
注文コード
04570618
品番
6300023337
参考基準価格(税別)
¥3,643
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
出力紙、合成紙、印画紙、樹脂フィルム等に適しています。POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:364×515●厚さ(mm):1●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、片面のり付き●コード番号:358-3829
アズワン品番
67-8881-33