画像準備中

ハイパープロタックS 2mm厚 片面のり付き バラ売り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●外形寸法(mm)横×縦:728×1030●厚さ(mm):2●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、片面のり付き●コード番号:358-2319 注文コード04570697 品番6300023343
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,843
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

出力紙、合成紙、印画紙、樹脂フィルム等に適しています。POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。

仕様●外形寸法(mm)横×縦:728×1030●厚さ(mm):2●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、片面のり付き●コード番号:358-2319 アズワン品番67-8881-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする