画像準備中

ハイパープロタックS 3mm厚 片面のり付き バラ売り

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●外形寸法(mm)横×縦:515×728●厚さ(mm):3●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、片面のり付き●コード番号:356-1738 注文コード04570776 品番6300023352
参考基準価格(税別)¥4,571 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

出力紙、合成紙、印画紙、樹脂フィルム等に適しています。POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。

仕様●外形寸法(mm)横×縦:515×728●厚さ(mm):3●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、片面のり付き●コード番号:356-1738 アズワン品番67-8881-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする