トレード
トレードの 内装資材
トレードの 壁紙・シート
トレードの 壁紙
発泡ボード 5mm厚 素板 バラ売り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:594×841●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●コード番号:356-1692
注文コード
04571187
品番
6300023403
参考基準価格(税別)
¥4,414
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて丈夫、加工も簡単な発泡スチレンボードの素板です。POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:594×841●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●コード番号:356-1692
アズワン品番
67-8881-99