ERP2003 ゴム砥石 ラバーポイント/ホイール 軸径2.34 #120 アルゴファイルジャパン 04571222

ERP2003 ゴム砥石 ラバーポイント/ホイール 軸径2.34 #120 アルゴファイルジャパン 04571222
ERP2003 ゴム砥石 ラバーポイント/ホイール 軸径2.34 #120 アルゴファイルジャパン 04571222

ゴム砥石 ラバーポイント/ホイール 軸径2.34 #120

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
内容量1袋(12本)
トラスコ品番198-7086
内容量1袋(12本)注文コード04571222品番ERP2003
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

独自の弾性を持ち、重研削・重研磨に優れます。

用途
各種貴金属のバリ取りから中仕上げに。
トラスコ品番
198-7086
軸径(Φmm)
2.34
粒度
#120
サイズ
2.34Φ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする