トレード
トレードの 内装資材
トレードの 壁紙・シート
トレードの 壁紙
ポップコーア 3mm厚 紙貼り バラ売り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:515×728●厚さ(mm):3●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●コード番号:358-0698
注文コード
04571370
品番
6300023420
参考基準価格(税別)
¥3,971
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で加工しやすく、着色も自由自在です。両面紙貼り仕様です。POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:515×728●厚さ(mm):3●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●コード番号:358-0698
アズワン品番
67-8882-17