トレード
トレードの 内装資材
トレードの 壁紙・シート
トレードの 壁紙
ブラックボード 5mm厚 紙貼り バラ売り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:515×728●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●コード番号:356-1757
注文コード
04571580
品番
6300023443
参考基準価格(税別)
¥5,543
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
POP・ディスプレイ・ホビーに適したブラックボードです。POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:515×728●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●コード番号:356-1757
アズワン品番
67-8882-40