トレード
トレードの 内装資材
トレードの 壁紙・シート
トレードの 壁紙
ブラックボード 5mm厚 紙貼り バラ売り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:257×364●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●コード番号:358-5460
注文コード
04571589
品番
6300023445
参考基準価格(税別)
¥3,786
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
POP・ディスプレイ・ホビーに適したブラックボードです。POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:257×364●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り●コード番号:358-5460
アズワン品番
67-8882-42