トレード
トレードの 内装資材
トレードの 壁紙・シート
トレードの 壁紙
ニューカラーボード ホワイト 7mm厚 素板 バラ売り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:728×1030●厚さ(mm):7●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●コード番号:358-5389
注文コード
04571729
品番
6300023505
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で加工が簡単なカラーボードです。POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:728×1030●厚さ(mm):7●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●コード番号:358-5389
アズワン品番
67-8882-69