トレード
トレードの 内装資材
トレードの 壁紙・シート
トレードの 壁紙
ニューカラーボード ホワイト 7mm厚 素板 バラ売り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:900×1800●厚さ(mm):7●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●コード番号:356-1736
注文コード
04571738
品番
6300023506
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で加工が簡単なカラーボードです。POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:900×1800●厚さ(mm):7●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●コード番号:356-1736
アズワン品番
67-8882-70