3M ラップフィルム 1524mm×25m

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●幅(mm):1524●長さ(m):25●厚さ(mm):0.11〜0.18(粘着剤含む)●屋外耐候性:約3年●再剥離性:約3年●最低貼り付け温度:16℃●使用可能温度:-30〜107℃(連続使用の場合は65℃まで)●接着力(代表値):自動車塗装用鋼板(専用板):約13N/25mm(貼付後24時間放置、26mm幅における値)●フィルム外観:パターン●※再剥離性・耐候性の数値は試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。●施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合がございます。●※商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。●実際の色・質感につきましては、必ずカタログまたはサンプルにて確認ください。●材質/仕上:フィルム:ポリ塩化ビニル、粘着剤:ポジショナブル感圧活性型粘着剤●コード番号:527-4131 注文コード04571781 品番6300037462
参考基準価格(税別)¥359,700 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は仕様など57種類から選べます 他の種類を見る

「つけたまま施工可能」な表面保護フィルム層が、施工時の傷からラップフィルム本体を守ります。柔軟性を有する塩ビフィルムで緩やかな二次曲面、三次曲面等の多様な貼り付け面に対応します。貼り付け時、位置合わせが容易な3M コントロールタック粘着剤を使用しております。加熱による再剥離性を有しています。
車両などへのラッピングを目的とした装飾用フィルムです。車両ラッピング、デジタルガジェットラッピングに。

仕様●幅(mm):1524●長さ(m):25●厚さ(mm):0.11〜0.18(粘着剤含む)●屋外耐候性:約3年●再剥離性:約3年●最低貼り付け温度:16℃●使用可能温度:-30〜107℃(連続使用の場合は65℃まで)●接着力(代表値):自動車塗装用鋼板(専用板):約13N/25mm(貼付後24時間放置、26mm幅における値)●フィルム外観:パターン●※再剥離性・耐候性の数値は試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。●施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合がございます。●※商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。●実際の色・質感につきましては、必ずカタログまたはサンプルにて確認ください。●材質/仕上:フィルム:ポリ塩化ビニル、粘着剤:ポジショナブル感圧活性型粘着剤●コード番号:527-4131 アズワン品番67-8914-45
注意
●※再剥離性・耐候性の数値は試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。●※商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする