KN1058 トメセン (200℃) アルゴファイルジャパン 04572168

代表画像

KN1058 トメセン (200℃) アルゴファイルジャパン 04572168
KN1058 トメセン (200℃) アルゴファイルジャパン 04572168
KN1058 トメセン (200℃) アルゴファイルジャパン 04572168
KN1058 トメセン (200℃) アルゴファイルジャパン 04572168

トメセン (200℃)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番220-8651
内容量1パック(10個)注文コード04572168品番KN1058
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

ネジタップを切らずにマイナスドライバー1本で瞬時に作業可能です。
水通し穴の出入り口を止めることができます。
取り外しもドライバーで簡単にできます。
Oリングとスプリングワッシャーの併用です。
高水圧でも水漏れの心配がありません。

トラスコ品番
220-8651
外径(mm)
8
サイズ
外形8mm
使用温度範囲(℃)
+100(水)、-15~+200(油)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする