ECP2017 ゴム砥石 セラミックポイント/ホイール 軸径2.34 #320 アルゴファイルジャパン 04573261

ECP2017 ゴム砥石 セラミックポイント/ホイール 軸径2.34 #320 アルゴファイルジャパン 04573261
ECP2017 ゴム砥石 セラミックポイント/ホイール 軸径2.34 #320 アルゴファイルジャパン 04573261

ゴム砥石 セラミックポイント/ホイール 軸径2.34 #320

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
内容量1袋(12本)
トラスコ品番198-3886
内容量1袋(12本)注文コード04573261品番ECP2017
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

ゴムがシリコンポイントより硬質になるため減りが少なくより長くご使用いただけます。

用途
非鉄金属、合金鋼、ステンレス、一般鋼に。
トラスコ品番
198-3886
軸径(Φmm)
2.34
粒度
#320
サイズ
2.34Φ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする