曜日別特売
AR0812SW 軸付スーパーゴム砥石 Φ3.0軸 アルゴファイルジャパン 04573620

 

AR0812SW 軸付スーパーゴム砥石 Φ3.0軸 アルゴファイルジャパン 04573620
AR0812SW 軸付スーパーゴム砥石 Φ3.0軸 アルゴファイルジャパン 04573620

軸付スーパーゴム砥石 Φ3.0軸AR0812SW

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番・幅など32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(5本)
トラスコ品番
220-8670
幅(mm)
20
注文コード
04573620
品番
AR0812SW
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

独自の破砕性と特殊砥材が快削性と耐久性を両立しました。
スーパーゴム砥石は、砥石の切れ味とゴム砥石の扱いやすさを併せ持つ次世代の研削材です。
一般鋼材はもちろん、チタン合金などの難削材の研削にも適しています。

トラスコ品番
220-8670
粒度
120
外径(mm)
8
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする