トレード
トレードの 内装資材
トレードの 壁紙・シート
トレードの 壁紙
ダイノック ARシリーズ キズ防止フィルム AEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04574809
品番
6300040648
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,414
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
擦りキズ、引っかきキズがつきにくく、美しさが長持ちするフィルムです。台車や靴などが触れるキズつきやすい部分に適しています。人の往来が多いビル、オフィス、商業施設などの屋内壁面の内装・装飾に。
仕様
●幅(mm):1220●長さ(m):1●材質/仕上:基材:特殊表面加工塩化ビニル系樹脂●コード番号:551-8227
アズワン品番
67-8921-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません