ダイノック 錆 1220mm幅x1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●幅(mm):1220●長さ(m):1●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂●コード番号:554-0576 注文コード04575990 品番6300043055
参考基準価格(税別)¥13,429 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。

仕様●幅(mm):1220●長さ(m):1●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂●コード番号:554-0576 アズワン品番67-8924-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする