曜日別特売
6300043061 ダイノック ドライウッド DW-2197MT ウォールナット 板柾 トレード 04576008

ダイノック ドライウッド DW-2197MT ウォールナット 板柾

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード04576008品番6300043061
参考基準価格(税別)¥16,643販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。

仕様●幅(mm):1220●長さ(m):1●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂●コード番号:553-8975アズワン品番67-8924-18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする