曜日別特売
6300043060 ダイノック ドライウッド DW-2197MT ウォールナット 板柾 トレード 04576017

ダイノック ドライウッド DW-2197MT ウォールナット 板柾

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード04576017品番6300043060
参考基準価格(税別)¥682,414販売価格(税込)¥747,780
販売価格(税別)
679,800

商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。

仕様●幅(mm):1220●長さ(m):50●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂●コード番号:554-0571アズワン品番67-8924-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする