グリーンライフ
グリーンライフの 散水・かん水資材
グリーンライフの ホースリール
グリーンライフの 散水用ホースリール
Gアクアオープン20m 回転台座付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04580556
品番
PRQK-20
参考基準価格(税別)
¥7,255
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
散水や車の洗車、そうじに大活躍するホースリール
長さ(m)
20
仕様
ひっかけノズルPLUS、3点止め蛇口コネクター水形5種類
材質
本体、ハンドル:PP ホース:PVC
カバー
なし
質量(kg)
3.9
色
青
内径(Φmm)
12
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×345×380
巻取形式
手動