用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工ねじ径M2.6ピッチ(mm)0.45ねじ長さl(mm)9.5全長L(mm)44シャンク径d(Φmm)3材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE形状M6以下は突き出しセンタになります。タップの等級P級表面処理OX(酸化処理)食付き部の山数5山ねじ長さ(mm)9.5トラスコ品番116-8274刃径M2.6等級P2溝数2ねじの種類Mタップの種類ポイントタップめねじの種類メートルねじめねじの等級6H、旧JIS2級適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼