ダイノック ホワイトボードフィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●幅(mm):920●長さ(m):2●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂、マグネットシート●コード番号:553-6036 注文コード04581791 品番6300043853
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥94,471
この商品は仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

壁やパーテーションに貼ることのできる、ホワイトボードフィルムです。貼るだけなので手軽にクリエイティブなスペースを作り出せます。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
裏面が粘着剤ではなくマグネットになっているタイプです。繰り返しの着脱と持ち運びが可能です。

仕様●幅(mm):920●長さ(m):2●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂、マグネットシート●コード番号:553-6036 アズワン品番67-8932-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする