ダイノック ホワイトボードフィルム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●幅(mm):1220●長さ(m):30●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂●コード番号:554-3919 注文コード04581818 品番6300043850
参考基準価格(税別)¥512,000 販売価格(税込) ¥560,780
販売価格(税別)
509,800
この商品は仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

壁やパーテーションに貼ることのできる、ホワイトボードフィルムです。貼るだけなので手軽にクリエイティブなスペースを作り出せます。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
こちらのシートは光沢タイプで快適な消去性を持つ、ホワイトボード専用フィルムです。ホワイトボードの書き消しの機能を重視される方におすすめです。

仕様●幅(mm):1220●長さ(m):30●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂●コード番号:554-3919 アズワン品番67-8932-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする