ダイノック 玄関ドアリフォームシート 単色

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●幅(mm):1000●長さ(m):30●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂●コード番号:553-9246 注文コード04582475 品番6300043967
参考基準価格(税別)¥420,686 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。DRシリーズは優れた耐候性と独自の接着剤による曲面追従性を有した、玄関ドアリフォーム専用のフィルムです。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋外ドアのリフォーム・装飾に。

仕様●幅(mm):1000●長さ(m):30●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂●コード番号:553-9246 アズワン品番67-8933-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする