曜日別特売

におわない袋 7層構造防臭特殊フィルム クリーム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(5箱×220枚)
内容量1ケース(5箱×220枚)注文コード04582947品番B-941
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

防臭効果の高い特殊フィルム(においブロック層)を使用した防臭袋です。7層構造のフィルムで気になるにおいをブロックします。生ごみ、使用済オムツ、ペットのうんちの処理に。ゴミ処理で捨てる場合は、袋の口をしっかり結んでください。

仕様●カラー:クリーム●サイズ(mm):幅70×長さ270×厚み0.02●材質:ポリエチレン他(LDPE)●耐冷温度(℃):-30●※本来の用途以外には使用しないでください。●※突起物などで材質上破れる場合がありますのでご注意ください。●※使用後は各自治体のルールに従って早めに処分してください。●※袋の口のしばり方により、においが漏れることがあります。●※窒息などの恐れがありますので、幼児や子どもの手の届かない場所に保管してください。●※火気や高温になる場所に保管しないでください。アズワン品番67-8934-83
注意
●※本来の用途以外には使用しないでください。●※突起物などで材質上破れる場合がありますのでご注意ください。●※使用後は各自治体のルールに従って早めに処分してください。●※袋の口のしばり方により、においが漏れることがあります。●※窒息などの恐れがありますので、幼児や子どもの手の届かない場所に保管してください。●※火気や高温になる場所に保管しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする